Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete1 mm
- Ancho del anillo interior16 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho16 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.5 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción206SFF-HYB#1 COJINETE HÍBRIDO CERÁMICO
- Material del elementoCerámica de nitruro de silicona
- Características y beneficios• Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, un cierre de doble blindaje, un diámetro exterior de 62 mm y un ancho total de 16 mm.
- Número de catálogo del fabricante206SFF-HYB#1
- RPM Máx.13000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial4560 lbf
- Capacidad de carga estática radial2520 lbf
- Material del selloPlaca de estaño
- Serie62
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741094719
Descripción general
- Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida