Motion
29302500
Broca de longitud para trabajos - Serie 293A , 1/4 pulg., Material de carburo, 2-1/8 pulg. Canal, Ángulo de punta de 140 °, 4-5/16 pulg. OAL
Artículo MI #04772181
No. Fabricante 29302500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 293A , 1/4 pulg., Material de carburo, 2-1/8 pulg. Canal, Ángulo de punta de 140 °, 4-5/16 pulg. OAL
Artículo MI #04772181
No. Fabricante 29302500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Canal Longitud  
    2-1/8 pulg.
  • En general Longitud  
    4-5/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    140 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    293A
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA TWIST DE 29302500 1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo