Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1 1/2
- Peso1.27 lb
Detalles
- Detalles adicionales•Los artículos de BW son de doble propósito • Soldadura por tope a tubo o soldadura por casquillo de programación 40 a tubo de OD nominal
- Tipo de conexión de acoplamientoMujer
- Tipo de extremo 2Soldadura a tope
- Número de Upc del fabricante822353142820
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosAcopladores hembra de acero inoxidable 316 parte B
- TipoAcoplador hembra
- UPC_NO822353142820
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
- El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
- El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"