Motion
D4A-4501N
Interruptor límite D4A , uso general, caja de interruptores: DPDT, doble corte, funcionamiento simultáneo, sin indicador, cabezal: palanca con rodillo, estándar
Artículo MI #04773287
No. Fabricante D4A-4501N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Interruptor límite D4A , uso general, caja de interruptores: DPDT, doble corte, funcionamiento simultáneo, sin indicador, cabezal: palanca con rodillo, estándar
Artículo MI #04773287
No. Fabricante D4A-4501N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Interruptores de límite

Descripción general

Descripción del fabricante
D4A-4501N INTERRUPTOR DE LÍMITE
  • El doble sello en el cabezal, la cubierta completa de la junta y otras características garantizan un mejor sello (cumple con las normas UL NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13)
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento estándar: −40°C a +100°C (tipo estándar)
  • Modelos con fluoro-goma disponibles para una mayor resistencia a los productos químicos
  • El método de montaje en bloque también reduce el tiempo de inactividad para el mantenimiento
  • Modelos DPDT de doble corte disponibles para operaciones complejas
  • Aprobado por UL, CSA y CCC (estándar chino)
  • Fabricante: Omron

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good