Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal3.55 pulg.
- Diámetro máximo de la broca0.567 pulg.
- Profundidad máxima de taladrado2-3/4 pulg.
- Diámetro mínimo de la broca0.551 pulg.
- Longitud total5.44 pulg.
- Diámetro del mango0.625 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Tipo de taladroTaladro de plaquita intercambiable
- Mango bridadoMango bridado
- Estilo de plaquitaDCN A-5D
- SerieSumocham
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
3202449 DCN 0551-275-063A-5D