Motion
5604060
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN DROPMILL-Series IC928 , con forma de paralelograma
Artículo MI #04773683
No. Fabricante 5604060
Precio147.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN DROPMILL-Series IC928 , con forma de paralelograma
Artículo MI #04773683
No. Fabricante 5604060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio147.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/2 pulg.
  • Ángulo incluido
    82 °
  • Longitud  
    0.87 pulg.
  • Ángulo de alivio
    7 °
  • Grosor  
    0.17 pulg.
  • Ancho  
    0.47 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    QT
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    BCR D1.00-QT
  • Estilo de plaquita
    BCR
  • Calidad del fabricante
    IC928
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    DROPMILL
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5604060 BCR D1.00-QT IC928
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"