Motion
5604061
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN DROPMILL-Series IC928 , con forma de paralelograma
Artículo MI #04773684
No. Fabricante 5604061
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN DROPMILL-Series IC928 , con forma de paralelograma
Artículo MI #04773684
No. Fabricante 5604061
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.625 pulg.
  • Ángulo incluido
    82 °
  • Longitud  
    1.109 pulg.
  • Ángulo de alivio
    7 °
  • Grosor  
    0.21 pulg.
  • Ancho  
    0.594 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    QT
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    BCR D1.25-QT
  • Estilo de plaquita
    BCR
  • Calidad del fabricante
    IC928
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    DROPMILL
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5604061 BCR D1.25-QT IC928
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good