Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la plaquita18.4 mm
- Maximum Cutting Width4 mm
- Ángulo de alivio7 °
Details
- AplicaciónRanurado y torneado
- RompevirutasJ
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoTiN/TiCN/TiN
- Código de estilo de plaquita completaDGR 4000JS-15D
- Estilo de plaquitaDGR
- Calidad del fabricanteIC328
- MaterialMetal duro
- Single Or Double EndDouble
Descripción general
Descripción del fabricante
6096338 DGR 4000JS-15D IC328