Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.255 pulg.
- Profundidad de roscado1.063 pulg.
- Rosca Longitud0.65 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 20
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido de bronce
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de Canales4
- SerieE061
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC