Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-5/32 pulg.
- Diámetro del mango0.323 pulg.
- Profundidad de roscado0.9055 pulg.
- Rosca Longitud0.9055 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16 – 14
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de bronce
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de Canales4
- SerieE061
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
5974300 574 E061 TAP 7/16-14