Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.367 pulg.
- Profundidad de roscado0.9055 pulg.
- Rosca Longitud0.9055 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido de bronce
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de Canales4
- SerieE061
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC