Motion
6450066
Plaquita de perfilado estilo TGMF con revestimiento de metal duro TiCN/TiN de grado IC354 , forma triangular, 1/8" de grosor
Artículo MI #04773934
No. Fabricante 6450066
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de perfilado estilo TGMF con revestimiento de metal duro TiCN/TiN de grado IC354 , forma triangular, 1/8" de grosor
Artículo MI #04773934
No. Fabricante 6450066
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1.5 mm
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Longitud
    13.5 mm
  • Ángulo de alivio
    30 °
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    3 mm

Detalles

  • Aplicación
    Elaboración de perfiles
  • Rompevirutas
    315
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    TGMF 315 IC354
  • Estilo de plaquita
    TGMF
  • Calidad del fabricante
    IC354
  • Material
    Metal duro
  • Forma
    Triángulo
  • Una o varias puntas
    Puntas múltiples

Descripción general

Descripción del fabricante
6450066 ISCAR TGMF315 IC354 INSERTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno