Motion
6459327
Calidad IC354 , Plaquita de torneado estilo TGMF de metal duro recubierto con TiN/TiCN, Forma triangular, Radio de esquina 0.2mm
Artículo MI #04773935
No. Fabricante 6459327
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calidad IC354 , Plaquita de torneado estilo TGMF de metal duro recubierto con TiN/TiCN, Forma triangular, Radio de esquina 0.2mm
Artículo MI #04773935
No. Fabricante 6459327
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.2 mm
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Longitud
    13.5 mm
  • Ángulo de alivio
    30 °
  • Ancho
    3 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    302
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiCN
  • Código de estilo de plaquita completa
    TGMF 302 IC354
  • Estilo de plaquita
    TGMF
  • Calidad del fabricante
    IC354
  • Material
    Metal duro
  • Forma
    Triángulo
  • Una o varias puntas
    Puntas múltiples

Descripción general

Descripción del fabricante
6459327 TGMF 302 IC354

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno