Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del ventilador30 pulg.
- Dimensiones de apertura34-1/4 x 34-1/4 pulg.
- Profundidad general18-5/8 pulg.
- Altura total36 pulg.
- Ancho general36 pulg.
Detalles
- Flujo de aire máximo15000 cfm
- Tipo de carcasa del motorTotalmente cerrado, refrigerado por ventilador (TEFC)
- Caballos de fuerza del motor1 HP
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor115 V, 230 V
- Tipo de montajeTecho, pared
- Nivel de sonido20.8 hijo
- Velocidad820 rpm
- Clasificación de presión estática0 pulg. de peso, 1/4 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso, 3/8 pulg. de peso