Motion
E10J PERNOS DE ACERO INOXIDABLE DEL ELEMENTO DE HSU

REXNORD INC
E10J HSU ELEMENT SS BOLTS

7300025HSUJBS Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E10
Artículo MI #04774049
No. Fabricante E10J HSU ELEMENT SS BOLTS
Precio591.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
E10J HSU ELEMENT SS BOLTS

7300025HSUJBS Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E10
Artículo MI #04774049
No. Fabricante E10J HSU ELEMENT SS BOLTS
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
Precio591.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    163 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    E10
  • Exterior Diámetro  
    162 mm
  • Longitud total
    9.0000 pulg.
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles de uretano hidrolíticamente estable resistente a la corrosión de la serie E Rexnord (HSU J) E10 estilo acoplado cerrado con tornillos de cabeza de acero inoxidable y revestimiento de zapata anticorrosión en material de uretano hidrolíticamente estable (HSU) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Cerrado acoplado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.30 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300025HSUJBS
  • Material
    Uretano hidrolíticamente estable (HSU)
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Omega
  • Recubrimiento de calzado
    Anticorrosión
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1450 lb·pulg.
  • UPC_NO
    662864375252

Descripción general

Descripción del fabricante
7300025HSUJBS E10 HSU J
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"