Motion
NNU3026NAP5

NTN
NNU3026NAP5

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 200 mm D.E., 52 mm Ancho, C0NA Espacio libre interno
Artículo MI #04774095
No. Fabricante NNU3026NAP5
Precio6,731.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NNU3026NAP5

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 200 mm D.E., 52 mm Ancho, C0NA Espacio libre interno
Artículo MI #04774095
No. Fabricante NNU3026NAP5
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
Precio6,731.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    12.059 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (3) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C0NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359129687
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    NNU
  • UPC_NO
    4547359129687

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU3026NAP5 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"