Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Exterior Diámetro0.6870 pulg.
- Ancho general0.0781 pulg.
- Peso0.004 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaula1010 Acero
- Tipo de jaulaRemachado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- RPM Máx.26000 rpm
- SerieNTA
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- UPC_NO605790229732