Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central30 mm
- Ancho del anillo exterior78 mm
- Altura total50 mm
- Longitud total78 mm
- Ancho general130 mm
- Diámetro del eje25 mm
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica6410 N
- Tipo de carcasaAbierto ajustable
- Capacidad de carga6410 (dinámico) N, 7050 (límite de carga) N
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185°F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
- SerieSPTWN súper inteligente
- Capacidad de carga estática7050 N