Motion
49-001
Broca en espiral para enrutador, diámetro de fresa: 1/4", longitud de corte: 9/16", número de canales: 2
Artículo MI #04774245
No. Fabricante 49-001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca en espiral para enrutador, diámetro de fresa: 1/4", longitud de corte: 9/16", número de canales: 2
Artículo MI #04774245
No. Fabricante 49-001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cortadora Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Ángulo de hélice
    24 °
  • Longitud de Corte  
    9/16 pulg.
  • En general Longitud  
    2-3/4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Corte descendente
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Piloto
    Sin piloto
  • Serie
    49-000
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
49-001 PUNTA DE RUTA 1/4X9/16X1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo