Motion
15XL037-6FA3
Polea de correa de distribución - 15 diente, 0.2500 pulg. diámetro de orificio, 0.9375 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #04774384
No. Fabricante 15XL037-6FA3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 15 diente, 0.2500 pulg. diámetro de orificio, 0.9375 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #04774384
No. Fabricante 15XL037-6FA3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Para ancho de banda
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9375 pulg.
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057621060
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    15
  • Estilo de diente
    XL
  • UPC_NO
    00195057621060

Descripción general

Descripción del fabricante
ALUMINIO BORE DE 15XL037-6FA3 1/4''

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo