Motion
29280

SKF
29280

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 400 mm, 540 mm OD, Material de acero del cojinete
Artículo MI #04774405
No. Fabricante 29280
Precio53,210.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
29280

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 400 mm, 540 mm OD, Material de acero del cojinete
Artículo MI #04774405
No. Fabricante 29280
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
Precio53,210.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • Peso
    132.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 3
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica
    361942 lbf
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    361800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico - asimétrico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    292
  • Capacidad de carga estática
    1798472 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316570424652

Descripción general

Descripción del fabricante
29280 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS DE EMPUJE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos