Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro3.2 mm
- Tamaño del puerto de escape1/8 pulg.
- Longitud total41 mm
- Tamaño del puerto de presión1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieVQZ100
- Puerto(s) del colector3.2 mm
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Tipo de montajeRiel DIN
- Número de Estaciones3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Ubicación del puertoLateral, superior
- Tipo de conector eléctrico de válvulaCable del tapón