Especificaciones
Dimensiones
- Altura total113 mm
- Longitud total189.6 mm
- Ancho general42 mm
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
- Tamaños de puerto3/8 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.4 (A/B a EA/EB) Cv, 0.57 (P a A/B) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro cerrado)
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 144 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta30 ms
- Material del selloNitrilo
- SerieVF
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-10 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1.75 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)1.6 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar), 2.2 (P a A/B) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosEN 175301-803, JIS B 8375-1981
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Puerto 5
- Tipos de montaje en base y con puerto en el cuerpo
- Rectificador de onda completa (CA) integrado
- Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.55W con circuito de ahorro de energía