Motion
HRZ010-WS-CN
HRZ, enfriadora especializada de alto rendimiento, tipo inversor doble
Artículo MI #04774756
No. Fabricante HRZ010-WS-CN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HRZ, enfriadora especializada de alto rendimiento, tipo inversor doble
Artículo MI #04774756
No. Fabricante HRZ010-WS-CN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    950 mm
  • Longitud total
    870 mm
  • Ancho general
    380 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT

Detalles

  • Compensación de fluido
    Agua
  • Opciones incluidas
    Comunicación analógica, conexiones NPT
  • Material
    Latón, Cobre, EPDM, Fluororesina, PPS, Silicona, Acero Inoxidable
  • Caudal máximo
    0.71 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +90 °C
  • Estándares cumplidos
    CE, SEMI, Sematech, UL
  • Rosca estándar
    NPT
  • Voltaje / Hz
    200 V CA / 50 Hz, 200 a 208 V CA / 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ010-WS-CN CHILLER TERMO
  • Capacidad de refrigeración: 10kW
  • Ajuste del rango de temperatura:-20 a 90°C (refrigerantes fluorados o de etilenglicol)-10 a 60°C (refrigerante de agua transparente o desionizada)
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C
  • Requisito de fuente de alimentación: trifásica 200 VCA/ 50Hz o trifásica 200~208 VCA/ 60Hz
  • Normas: CE, UL, SEMI (S2-0703, S8-0701, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)

También puede gustarle