Motion
MKB32-10RNZ

SMC
MKB32-10RNZ

CILINDRO DE ABRAZADERA MK con calibre de 32 mm
Artículo MI #04774920
No. Fabricante MKB32-10RNZ
Precio253.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MKB32-10RNZ

CILINDRO DE ABRAZADERA MK con calibre de 32 mm
Artículo MI #04774920
No. Fabricante MKB32-10RNZ
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
Precio253.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Altura corporal total
    49.5 mm
  • Longitud total del cuerpo
    152 mm
  • Ancho total del cuerpo
    49.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Ángulos de apertura del brazo
    90 °
  • Opciones de cuerpo
    Brazo
  • Fuerza de sujeción en 0.5Mpa
    300 N
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Brazo, interruptor automático
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de abrazadera de alimentación con brazo giratorio
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Dirección giratoria
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Serie
    MK

Descripción general

Descripción del fabricante
MKB32-10RNZ CILINDRO, ABRAZADERA GIRATORIA