Motion
ISE30A-N01-N-PL

SMC
ISE30A-N01-N-PL

ISE30A, Sensor de presión digital, 1 pantalla 1 salida con analógico, IP40
Artículo MI #04774992
No. Fabricante ISE30A-N01-N-PL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ISE30A-N01-N-PL

ISE30A, Sensor de presión digital, 1 pantalla 1 salida con analógico, IP40
Artículo MI #04774992
No. Fabricante ISE30A-N01-N-PL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    44 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Rango de presión de funcionamiento
    De -0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    ISE30
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE30A-N01-N-PL 2 COLOR DE ALTA PRECISIÓN
  • Excelente relación calidad-precio para la detección de presión en entornos secos
  • Ajuste sencillo en 3 pasos para salidas de conmutador
  • 5 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 salidas de conmutador (NPN o PNP) o 1 más 1 salida analógica (V o mA)
  • Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPT macho con M5 hembra, o 6 tamaños de conexión de un toque
  • Opciones de montaje en soporte o panel

También puede gustarle