Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- País de origenCanadá
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveForro de lana
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroTérmica
- MaterialKevlar
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosAgarre frío
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosResistencia al corte ANSI/ASTM 2, nivel de resistencia al calor 5
- TipoGuantes
- UPC_NO779106116273