Motion
CDG5EA100TNSV-300

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA100TNSV-300

CG5 CDG5EA100TNSV-300 con diámetro interior de 100 mm
Artículo MI #04776292
No. Fabricante CDG5EA100TNSV-300
Precio642.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA100TNSV-300

CG5 CDG5EA100TNSV-300 con diámetro interior de 100 mm
Artículo MI #04776292
No. Fabricante CDG5EA100TNSV-300
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
Precio642.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    123.6 mm
  • Longitud total
    592 mm
  • Ancho general
    144.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Tamaño de la varilla
    M26x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M26x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Imán
    Integrado
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje de horquilla
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CG5
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG5EA100TNSV-300
  • Doble acción, varilla simple CG5-S cilindro
  • Todas las piezas externas de acero inoxidable
  • El rascador especial evita que entre agua en el cilindro
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Capacidad de interruptor automático

Los clientes también compraron