Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10, extra grande
- Longitud455 mm
- Grosor1.83 mm
Detalles
- Material de recubrimientoNeopreno
- ColorNegro
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroJersey
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialNeopreno
- Línea de productosNeox
- Estándares cumplidosAKL EN 374, AQL 1.0 (EN374), EN 374, EN 388 3111
- Acabado de la superficieSuave
- UPC_NO20076490004709