Motion
BF1083 250-CC  26.48 AJUSTADO

Dodge
BF1083 250-CC 26.48 TAPERED

BF10C25T02648 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 108 Tamaño del reductor, 26.48:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 250
Artículo MI #04777464
No. Fabricante BF1083 250-CC 26.48 TAPERED
Precio9,673.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BF1083 250-CC 26.48 TAPERED

BF10C25T02648 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 108 Tamaño del reductor, 26.48:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 250
Artículo MI #04777464
No. Fabricante BF1083 250-CC 26.48 TAPERED
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
Su precio$9,673.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    108
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 66.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    24799 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250
  • Relación
    26.48:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    300 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476446697
  • Potencia de entrada máxima
    26.01 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476446697

Descripción general

Descripción del fabricante
BF10C25T02648