Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio6.0000 pulg.
- Ancho de la base6-7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 16.0000 a 17.1250 pulg.
- Diámetro interno4-15/16 pulg.
- Altura total11.9375 pulg.
- Longitud total20.1250 pulg.
- Ancho general7.5000 pulg.
- Peso207 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de extremoCerrado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.1950 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial166000 lbf
- Capacidad de carga estática radial228000 lbf
- SeriePKLB6800F
- UPC_NO662327442095