Motion
TS-400X12-TUFR

Dodge
TS-400X12-TUFR

Marco de captación en ángulo superior de la serie TS - Parte inferior del canal, 12.0000 in de recorrido, 29.7500 in de longitud, 7.5000 in de base
Artículo MI #04777741
No. Fabricante TS-400X12-TUFR
Precio1,207.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TS-400X12-TUFR

Marco de captación en ángulo superior de la serie TS - Parte inferior del canal, 12.0000 in de recorrido, 29.7500 in de longitud, 7.5000 in de base
Artículo MI #04777741
No. Fabricante TS-400X12-TUFR
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
Precio1,207.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    20.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    29.7500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    TS-400
  • Viaje  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • Tipo inferior
    Parte inferior del canal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Telescópico
  • Número de catálogo del fabricante
    089797
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    TS
  • UPC_NO
    782476509613

Descripción general

Descripción del fabricante
089797 TS-400X12-TUFR