Motion
10MDL-4MJ

Gates
10MDL-4MJ

Accesorio adaptador - 16 mm macho DIN 24° cónico x 1/4 en macho JIC 37° acampanado
Artículo MI #04777793
No. Fabricante 10MDL-4MJ
Precio40.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
10MDL-4MJ

Accesorio adaptador - 16 mm macho DIN 24° cónico x 1/4 en macho JIC 37° acampanado
Artículo MI #04777793
No. Fabricante 10MDL-4MJ
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
Su precio$40.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    16 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°, M16 DIN 24°
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°, M16 DIN 24°
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Cono DIN 24° a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a DIN 24° Cono
  • Descripción Palabra clave
    Cono DIN 24° macho de 16 mm x 1/4 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Cono DIN 24° macho
  • Rosca del extremo 1
    M16 x 1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Número de Upc del fabricante
    072053791860
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053791860

Descripción general

Descripción del fabricante
10MDL-4MJ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo