Motion
49-22-4175

MILWAUKEE TOOL
49-22-4175

Juego de sierras perforadoras - Cobalto Bi-Metal, Diámetro de sierra más pequeño: 3/4 pulg., Diámetro de sierra más grande: 2-1/2 pulg., Número de sierras perforadoras: 11
Artículo MI #04777830
No. Fabricante 49-22-4175
Precio119.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-22-4175

Juego de sierras perforadoras - Cobalto Bi-Metal, Diámetro de sierra más pequeño: 3/4 pulg., Diámetro de sierra más grande: 2-1/2 pulg., Número de sierras perforadoras: 11
Artículo MI #04777830
No. Fabricante 49-22-4175

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio promocional
Precio119.97 USD/cada uno(Mercado/Lista 260.88 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de sierra más grande
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la sierra
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro de sierra más pequeño
    3/4 pulg.

Detalles

  • Números de eje
    49-56-7010, 49-56-9100
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Cobalto Bi-Metal
  • Incluye
    (1)r: 49-56-6560, (2) 49-56-8010, (1) 49-67-0120, (11) sierras perforadoras: 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-1/2", (2) ejes: 49-56-7010, 49-56-9100
  • Número de Upc del fabricante
    045242155026
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M42
  • Número de ejes
    2
  • Número de sierras perforadoras
    15
  • Serie
    49-22
  • TPI/Número de dientes
    3
  • UPC_NO
    045242155026

Descripción general

Descripción del fabricante
49-22-4175 KIT DE SIERRA DE ORIFICIO 3/4 X 2-1/2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno