Motion
12307
Bandana CHILL-ITS®, sombrero de corbata o gorra craneal - 6700, refrigeración personal, patrón: Ninguno, color: Azul, tamaño: Universal
Artículo MI #04777839
No. Fabricante 12307
Precio4.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bandana CHILL-ITS®, sombrero de corbata o gorra craneal - 6700, refrigeración personal, patrón: Ninguno, color: Azul, tamaño: Universal
Artículo MI #04777839
No. Fabricante 12307

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pulg.
  • Tamaño
    Universal
  • Ancho
    3.5 pulg.

Detalles

  • Tipo de cierre
    Corbata
  • Color
    Azul sólido
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Bandana refrescante 6700 Solid Blue - Cristales de polímero - Corbata
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Tipo de prenda
    Bandana
  • Uso de la prenda
    Refrigeración personal
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Incluye
    1 Bandana de refrigeración
  • Material
    Polímero
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Evaporativo
  • UPC_NO
    720476123071

Descripción general

Descripción del fabricante
6700 BANDANA DE REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA - BRIDA,
  • La bandana de 6700CT refrigeración Chill-Its® cuenta con tecnología de refrigeración de cristal de polímero para aliviar el calor extremo. Ligera y de perfil bajo, esta cómoda bandana de algodón es perfecta para llevar alrededor del cuello o debajo de cascos. El cierre de lazo en la parte trasera permite un ajuste cómodo y ajustable en una gran variedad de tamaños de cabeza. Los cristales de polímero son una solución sencilla, eficaz y cómoda para la prevención del estrés térmico. Al igual que el sudor enfría el cuerpo, las tecnologías evaporativas utilizan una fuente de agua externa para eliminar el calor” ayudando a regular la temperatura corporal al tiempo que proporcionan un alivio del frío. Cuando se activa, esta envoltura para el cabezal de refrigeración es cómoda y refrescante incluso para los días más calurosos del año. CÓMO ACTIVAR Sumerja en agua durante 2-5 minutos para activarlo. Los cristales de polímero incrustados retienen el agua hasta cuatro horas de alivio de enfriamiento. Tenga cuidado de no activarlo en exceso, ya que esto puede hacer que la bandana se llene demasiado hasta un tamaño en el que ya no se pueda llevar cómodamente.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno