Motion
7000121834 DISCO DE ALETA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ABRASIVOS ESTÁNDAR, 821210, 4-1/2

3M
7000121834 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING FLAP DISC, 821210, 4-1/2

Abrasivos estándar de disco de aleta de acondicionamiento de superficies, 821210, 4-1/2 in x 7/8 in MED, 5 por caja
Artículo MI #04778797
No. Fabricante 7000121834 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING FLAP DISC, 821210, 4-1/2
Precio44.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000121834 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING FLAP DISC, 821210, 4-1/2

Abrasivos estándar de disco de aleta de acondicionamiento de superficies, 821210, 4-1/2 in x 7/8 in MED, 5 por caja
Artículo MI #04778797
No. Fabricante 7000121834 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING FLAP DISC, 821210, 4-1/2
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
Precio44.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.196 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115330506
  • UPC_NO
    00051115330506

Descripción general

Descripción del fabricante
7000121834 SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las solapas no tejidas combinan el desbarbado, la mezcla y el acabado en un solo paso para una mayor eficiencia
  • Fabricado para una larga vida útil, flexibilidad, resistencia al calor y a la carga
  • Excelente elección para sustratos de aluminio, acero y titanio
  • Las solapas superpuestas aumentan la durabilidad y mejoran la tasa de corte
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie y minimiza las hendiduras de la pieza
  • La placa de resina fenólica proporciona un efecto de amortiguación para una mezcla óptima y amortigua la vibración, reduciendo la fatiga del operador y el desgaste de la herramienta
  • Fabricado con óxido de aluminio para una velocidad de corte rápida y una larga vida útil