Motion
INS-DL-107-CR (REVENTA)

DODGE
INS-DL-107-CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #04778888
No. Fabricante INS-DL-107-CR (RESALE)
Precio328.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-DL-107-CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #04778888
No. Fabricante INS-DL-107-CR (RESALE)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$328.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    052093
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Velocidad máxima
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475894796

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-DL-107-CR 052093