Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.3750 pulg.
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Anillo interior Ancho0.8750 pulg.
- Desalineación Ángulo6 °
- Ancho del anillo exterior0.7550 pulg.
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- Peso0.3500 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a 325 °F
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable 17-4PH
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable 17-4PH
- Capacidad de carga estática radial65200 lb
- SerieAWC
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029018725