Motion
LF880M-K750

SYSTEM PLAST
LF880M-K750

Cadena de mesa - flexión lateral, 7.5000 in de ancho de tramo, 1.5000 in de separación de cadena, material de tramo LF, color café
Artículo MI #04779106
No. Fabricante LF880M-K750
Precio61.61 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
LF880M-K750

Cadena de mesa - flexión lateral, 7.5000 in de ancho de tramo, 1.5000 in de separación de cadena, material de tramo LF, color café
Artículo MI #04779106
No. Fabricante LF880M-K750
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
Precio61.61 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1600 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    50 mm
  • Radio de flexión lateral mínimo
    500 mm
  • Diámetro del pasador
    0.2800 pulg.
  • Peso
    1.07 lb
  • Peso por pie
    0.21 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la cadena
    Tostado de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Material del vuelo
    LF
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LF880M-K750
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166186074
  • Material del pasador
    SPM
  • UPC_NO
    726166186074

Descripción general

Descripción del fabricante
LF880M-K750 CONV. CADENA
  • El material de acetal LF (de color marrón) se utiliza comúnmente en el mercado y ofrece un coeficiente de fricción mejorado y es adecuado para su uso en aplicaciones de alta velocidad. Clavijas especiales de acero inoxidable austenítico con mayor resistencia a la tracción y mejor dureza superficial.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"