Motion
LF882M-K750

SYSTEM PLAST
LF882M-K750

11487 PLÁSTICO DE CADENA SYS
Artículo MI #04779109
No. Fabricante LF882M-K750
Precio109.56 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
LF882M-K750

11487 PLÁSTICO DE CADENA SYS
Artículo MI #04779109
No. Fabricante LF882M-K750
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
Precio109.56 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1900 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    50 mm
  • Radio de flexión lateral mínimo
    610 mm
  • Diámetro del pasador
    0.3100 pulg.
  • Peso
    1.45 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Material del vuelo
    LF
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LF882M-K750
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166186104
  • Material del pasador
    SPM

Descripción general

Descripción del fabricante
LF882M-K750
  • El material de acetal LF (de color marrón) se utiliza comúnmente en el mercado y ofrece un coeficiente de fricción mejorado y es adecuado para su uso en aplicaciones de alta velocidad. Clavijas especiales de acero inoxidable austenítico con mayor resistencia a la tracción y mejor dureza superficial.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"