Motion
712SKBSGT/S
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras de peso pesado con agarre de PVC con puntos - Doble cara con entrepierna extendida
Artículo MI #04779172
No. Fabricante 712SKBSGT/S
Precio3.31 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras de peso pesado con agarre de PVC con puntos - Doble cara con entrepierna extendida
Artículo MI #04779172
No. Fabricante 712SKBSGT/S
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
Precio3.31 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud  
    56.134 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en el almacenamiento y la manipulación de paquetes, el montaje general, las situaciones de trabajo general ligero, la construcción y la manipulación de botellas.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Con puntos en ambos lados
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Gris
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Descripción
    Se utiliza en el almacenamiento y la manipulación de paquetes, el montaje general, las situaciones de trabajo general ligero, la construcción y la manipulación de botellas.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Punto
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Poliéster de algodón
  • Material del forro
    Algodón, poliéster
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    662909007216
  • Material
    Algodón, poliéster
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • UPC_NO
    662909007216

Descripción general

Descripción del fabricante
712SKBSGT/S PESO PESADO CALIBRE 7 GRIS CO
  • Exterior de punto sin costuras cómodo y flexible
  • Los puntos de PVC de doble cara proporcionan un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión
  • La entrepierna reforzada se ha extendido hacia arriba del dedo índice para una protección adicional y una mayor vida útil
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"