Motion
3620/EG
Artículo MI #04779253
No. Fabricante 3620/XL
Precio180.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #04779253
No. Fabricante 3620/XL
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
Precio180.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    40.64 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja pelusa
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ASTM 1670, NFPA 99
  • Color
    Blanco
  • Características
    PosiWear BA: Breathable Advantage - Tecnología patentada contra partículas secas y aerosoles líquidos sin sacrificar la transpirabilidad
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cierre a presión frontal
  • Tipo de prenda
    Abrigo de laboratorio
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Material
    Polietileno, polipropileno
  • Número de subdivisiones
    2
  • Línea de productos
    PosiBA
  • Tipo de producto
    Abrigos y blusones de laboratorio desechables
  • Cierre de muñeca
    Muñecas abiertas

Descripción general

Descripción del fabricante
3620/XL POSI WEAR BA CACAO DE LABORATORIO MICROPOROSO
  • PosiWear BA: Breathable Advantage - Tecnología patentada contra partículas secas y aerosoles líquidos sin sacrificar la transpirabilidad
  • Bata de laboratorio delantera con cierre a presión y bolsillos en el pecho y las caderas para mayor capacidad de almacenamiento
  • Cobertura completa hasta el muslo
  • pelusa extremadamente baja
  • Sin látex
  • Norma ASTM 1670 para penetración en sangre
  • Prueba antiestática NFPA 99
  • Producto de un solo uso