Motion
3617/l
Camisa blanca microporosa PosiWear BA
Artículo MI #04779262
No. Fabricante 3617/L
Precio266.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camisa blanca microporosa PosiWear BA
Artículo MI #04779262
No. Fabricante 3617/L
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
Precio266.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    40.64 cm
  • Peso
    5.99 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Collar profesional
  • Normativas de listado de aprobación
    29 CFR 1910.138, ASTM 1670, NFPA 99
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    PosiWear Breathable Advantage está fabricado con material ligero PolyBreathe que proporciona el equilibrio óptimo entre protección y comodidad. Ideal para su uso en fabricación, lavado a presión, pintura, revestimiento o manipulación de fibra de vidrio
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Número de Upc del fabricante
    662909361080
  • Material
    Polietileno, polipropileno
  • Línea de productos
    PosiWear BA
  • Costura
    Servida
  • Estilo camisa
    Cierre a presión frontal
  • Estilo de manga
    Manga larga
  • UPC_NO
    662909361080

Descripción general

Descripción del fabricante
3617/L POSI WEAR BA BLANCO MICROPOROSO LO
  • PosiWear BA: Breathable Advantage - Tecnología patentada contra partículas secas y aerosoles líquidos sin sacrificar la transpirabilidad
  • Botones a presión para una colocación rápida
  • Cuello profesional
  • Norma ASTM 1670 para penetración en sangre
  • Prueba antiestática NFPA 99
  • pelusa extremadamente baja
  • Producto de un solo uso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good