Motion
3616/M
Pantalón blanco microporoso PosiWear BA
Artículo MI #04779267
No. Fabricante 3616/M
Precio204.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pantalón blanco microporoso PosiWear BA
Artículo MI #04779267
No. Fabricante 3616/M
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
Precio204.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    32.51 cm
  • Longitud
    40.64 cm
  • Peso
    5.79 kg
  • Ancho
    33.53 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    PosiWear Breathable Advantage está fabricado con material ligero PolyBreathe que proporciona el equilibrio óptimo entre protección y comodidad. Ideal para su uso en fabricación, lavado a presión, pintura, revestimiento o manipulación de fibra de vidrio
  • Cierre del tobillo
    Abierta(s)
  • Aplicación
    • Industria petroquímica • Refinería • Limpieza • Mantenimiento • Aplicaciones de construcción • Aplicaciones automotrices • Reacabado • Productos farmacéuticos • Gestión de residuos
  • Normativas de listado de aprobación
    29 CFR 1910.138
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Material de la tela de la cubierta
    PosiWear BA
  • Descripción
    PosiWear Breathable Advantage está fabricado con material ligero PolyBreathe que proporciona el equilibrio óptimo entre protección y comodidad. Ideal para su uso en fabricación, lavado a presión, pintura, revestimiento o manipulación de fibra de vidrio
  • Descripción Palabra clave
    Ropa desechable
  • Características
    PosiWear BA: Breathable Advantage - Tecnología patentada contra partículas secas y aerosoles líquidos sin sacrificar la transpirabilidad
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Tipo de vuelo
    Cierre con cremallera
  • Tipo de prenda
    Pantalones
  • Uso de la prenda
    Partículas secas
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Número de Upc del fabricante
    662909361134
  • Material
    Polipropileno/polietileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    PosiWear BA
  • Costura
    Servida
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    662909361134
  • Estilo de cintura
    Cintura elástica

Descripción general

Descripción del fabricante
3616/M POSI WEAR BA BLANCO MICROPOROSO PA
  • PosiWear BA: Breathable Advantage - Tecnología patentada contra partículas secas y aerosoles líquidos sin sacrificar la transpirabilidad
  • Abertura de pierna ancha para facilitar la colocación
  • Diseñado para un ajuste holgado y una cinturilla elástica para mayor comodidad
  • Costuras serradas
  • Sin látex
  • Norma ASTM 1670 para penetración en sangre
  • Prueba antiestática NFPA 99
  • Producto de un solo uso