Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48.26 cm
- Ancho20.32 cm
Detalles
- Detalles adicionalesCostura servida
- Normativas de listado de aprobaciónASTM 1670, NFPA 99
- Tipo de cierreElástico
- ColorBlanco
- DescripciónPosiWear Breathable Advantage está fabricado con material ligero PolyBreathe que proporciona el equilibrio óptimo entre protección y comodidad. Ideal para su uso en fabricación, lavado a presión, pintura, revestimiento o manipulación de fibra de vidrio.
- Descripción Palabra claveRopa desechable
- CaracterísticasMaterial PosiWear® Breathable Advantage® para comodidad durante todo el día
- Tipo de prendaPropósito general
- Incluye orificio para pulgarNo tiene orificio para el pulgar
- Número de Upc del fabricante662909361202
- MaterialPolietileno/Polipropileno
- Línea de productosPosiBA
- Hoja de especificaciones
Descripción general
- Material PosiWear® Breathable Advantage® para comodidad durante todo el día
- Protege contra pequeñas partículas secas, rociado ligero y salpicaduras de líquido
- Aberturas elásticas diseñadas para adaptarse a la mayoría de las tallas
- Longitud de 18" para adaptarse a la mayoría de las longitudes de brazo
- Sin látex
- Baja pelusa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación