Motion
3650/3XL
Mono básico microporoso
Artículo MI #04779282
No. Fabricante 3650/3XL
Precio114.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono básico microporoso
Artículo MI #04779282
No. Fabricante 3650/3XL
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
Precio114.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    31-1/2 pulg.
  • Altura
    34.04 cm
  • Longitud
    40.01 cm
  • Peso
    2.4 kg
  • Ancho
    33.02 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja pelusa
  • Cierre del tobillo
    Abierta(s)
  • Estilo tobillo
    Abierta(s)
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Abierta(s)
  • Descripción
    Material microporoso transpirable que protege contra partículas secas y aerosoles líquidos. Ideal para su uso en fabricación, lavado a presión, pintura, revestimiento y manipulación de fibra de vidrio.
  • Tipo de tejido
    Revestimiento microporoso
  • Características
    Una alternativa más ligera y económica a nuestra línea PosiWear BA.
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662909365033
  • Material
    Laminado de película/polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Costura
    Servida
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    662909365033

Descripción general

Descripción del fabricante
3650/3XL MICROPOROSOSCREMALLERA DE PELELE
  • Una alternativa más ligera y económica a nuestra línea PosiWear BA.
  • Cremallera frontal completa para ponerla fácilmente
  • Muñecas y tobillos abiertos
  • Tamaño cómodo
  • Baja pelusa
  • Sin látex
  • Una alternativa más ligera y económica a nuestra línea PosiWear BA
  • Producto de un solo uso