Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho26 pulg.
- Altura40 cm
- Longitud32 cm
- Peso4 kg
- Ancho27 cm
Detalles
- Detalles adicionalesBaja pelusa
- Cierre del tobilloElástico
- Estilo tobilloElástico
- Tipo de cierreElástico
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Estilo de puñoElástico
- DescripciónMaterial microporoso transpirable que protege contra partículas secas y aerosoles líquidos. Una alternativa más ligera y económica a nuestra línea PosiWear BA. Ideal para su uso en la fabricación, el lavado a presión, la pintura, el revestimiento y la manipulación de fibra de vidrio.
- Tipo de tejidoRevestimiento microporoso
- CaracterísticasUna alternativa más ligera y económica a nuestra línea PosiWear BA.
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Tipo de prendaPeleles
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaNo
- Número de Upc del fabricante662909365200
- MaterialLaminado de película/polipropileno
- Número de subdivisiones0
- Tipo de productoPeleles desechables
- CosturaServida
- Tipo de costuraServida
- UPC_NO662909365200
Descripción general
- Una alternativa más ligera y económica a nuestra línea PosiWear BA.
- Cremallera frontal completa para ponerla fácilmente
- Muñeca y tobillos elásticos para evitar la entrada de suciedad y residuos
- Tamaño cómodo
- Baja pelusa
- Sin látex
- Una alternativa más ligera y económica a nuestra línea PosiWear BA
- Producto de un solo uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación