Motion
3652/5XL
Pelele microporoso, muñeca y tobillo elásticos
Artículo MI #04779295
No. Fabricante 3652/5XL
Precio124.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pelele microporoso, muñeca y tobillo elásticos
Artículo MI #04779295
No. Fabricante 3652/5XL
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
Precio124.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    34.6 pulg.
  • Altura
    40 cm
  • Longitud
    32.004 cm
  • Peso
    4 kg
  • Ancho
    27.99 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja pelusa
  • Cierre del tobillo
    Elástico
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Descripción
    Material microporoso transpirable que protege contra partículas secas y aerosoles líquidos. Una alternativa más ligera y económica a nuestra línea PosiWear BA. Ideal para su uso en la fabricación, el lavado a presión, la pintura, el revestimiento y la manipulación de fibra de vidrio.
  • Tipo de tejido
    Revestimiento microporoso
  • Características
    Una alternativa más ligera y económica a nuestra línea PosiWear BA.
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662909365255
  • Material
    Laminado de película/polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Costura
    Servida
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    662909365255

Descripción general

Descripción del fabricante
3652/5XL MICROPOROSOSCREMALLERA DE PELELE
  • Una alternativa más ligera y económica a nuestra línea PosiWear BA.
  • Cremallera frontal completa para ponerla fácilmente
  • Muñeca y tobillos elásticos para evitar la entrada de suciedad y residuos
  • Tamaño cómodo
  • Baja pelusa
  • Sin látex
  • Una alternativa más ligera y económica a nuestra línea PosiWear BA
  • Producto de un solo uso