Motion
713KSSN/EG
Guantes de punto sin costuras con mezcla de aramida y agarre recubierto de espuma de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #04779325
No. Fabricante 713KSSN/XL
Precio14.92 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras con mezcla de aramida y agarre recubierto de espuma de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #04779325
No. Fabricante 713KSSN/XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.92/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud
    45.974 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, fabricación de metales, manipulación de acero, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, fabricación de metales, manipulación de acero, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • EN388
    4542
  • Características
    La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Tipo de agarre
    Espuma
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento
    Alambre de acero inoxidable de aramida
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar/Acero
  • Número de Upc del fabricante
    662909712929
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138, EN 407
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    662909712929

Descripción general

Descripción del fabricante
713KSSN/XL 13GAUGE KEVLAR VERDE/ACERO SH
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • La capa exterior mezclada con aramida es ligera, tiene una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte, al tiempo que proporciona protección en aplicaciones resistentes al calor, donde hay chispas y llamas menores presentes
  • Los recubrimientos de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Clasificación de arco: ATPV 4.4 cal/cm2

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good