Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud24.13 cm
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en la construcción, operación de máquinas, soldadura ligera, trabajos de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
- Tipo de cierreSin cordones
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBeige
- Características de comodidadLa construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- Descripción de construcciónCorte y cosido de Gunn Cut
- Tipo de manguitoElástico
- DescripciónSe utiliza en la construcción, operación de máquinas, soldadura ligera, trabajos de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
- Descripción Palabra claveDrivers de piel
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroGrado Premium
- Tipo de material de cueroParte superior de cuero de vacuno granulado
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel de vacuno
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Características de la palmaPalma con parche de piel
- Tipo de protecciónProtección general
- Material de costuraNailon
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
- Parche de palma reforzado que aumenta la durabilidad y proporciona protección adicional en puntos de desgaste comunes
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación